Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenset 600 kg, für B=800 mm, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-ROL028.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-ROL028.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Rollenset für Schrankserie PRO Montage der Tragschienen vorn und hinten quer unter dem Schrank Max. Traglast 600 kg Gesamthöhe 160 mm (Tragschiene 31 mm + Rollen 129 mm) Lieferumfang: 2 x Rolle ohne Feststeller, 2 x Rolle mit Feststeller, 2 x Tragschiene, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Rollenset
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.