Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabdeckung zur Luftschottung 47HE B=800, RAL7035, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SA0478.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0478.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Zur Abdeckung des Bereiches seitlich der 19" Ebene in Netzwerk- und Serverschränken PRO in Breite 800 mm Dient als Sichtschutz und zur Führung des Luftstromes Montage links- und rechtsseitig möglich Schraubbefestigung seitlich an den Tiefenstreben Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL 9005, tiefschwarz Lieferumfang: 2 x Panel inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Höhe:
2186 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte lichtgrau, rack zubehör, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Seitenabdeckung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.