Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Gleitschienen, Schranktiefe 600 mm, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SGL06
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SGL06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Vorgesehen zum Einbau schwerer Geräte in Netzwerk- bzw. Serverschränken Befestigung an den vorderen und hinteren 19" Profilen Traglast 100 kg Material Stahlblech VPE 2 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
350 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Schwerlast
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.