Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtblende für 47HE, B= 800, 2 Stk., RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SIB47.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SIB47.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Sichtblende für Schränke PRO in Breite 800 mm Zur Montage an den seitlichen Tiefenstreben Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Höhe:
2186 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Sichtblende
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.