Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 600x1000 inkl. Kippsch., RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SKI60.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SKI60.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Bestehend aus 4 sehr stabilen Sockelecken(fixe Höhe), 3 Blenden und 1 Kippschutzelement Für Schranktiefen 1000 und 1200 mm Alle Seiten geschlossen Material Stahlblech Lackierung RAL9005, tiefschwarz Lieferung unmontiert, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
1360 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Geeignet für Kabelrangierung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Sockel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.