Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Sockelecken, fix, H=100 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SOE100F.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOE100F.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Set aus 4 sehr stabilen Sockelecken Sockelhöhe 100 mm fix (nicht nivellierbar) Geeignet zur individuellen Bestückung mit Sockelblenden PRO-SOBxx Geeignet zur Verschraubung am Boden und zum Einsatz mit Vibrationsdämpfern PRO-VIB01 Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1360 kg
Höhe:
100 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
true
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Geeignet für Kabelrangierung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Sockel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.