Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Sockelecken, nivellierbar, H=100 mm, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SOE100N.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOE100N.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Set aus 4 sehr stabilen Sockelecken Sockelhöhe 100 mm, nivellierbar Geeignet zur individuellen Bestückung mit Sockelblenden PRO-SOBxx Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
1360 kg
Höhe:
100 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Geeignet für Kabelrangierung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Sockel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.