Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenstreben-Set, 2 Stück, Schranktiefe 1000 mm, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-TST10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-TST10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Zur Befestigung von Profilschienen, Kabelkanälen oder Kabelrinnen in Schrankserie PRO Auch zur Montage quer zwischen den Schrankholmen geeignet (d.h. an allen vier Schrankseiten) Material Stahlblech / Aluzink-Druckguss Lieferumfang 2 x Tiefenstrebe inkl. Befestigungszubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Rack Zubehör, rack zubehör, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Tiefenstreben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.