Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür für PRO 33HE, B=800, Glas, 1-teilig, SH, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-TUR338G1.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-TUR338G1.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Einteilige Glastür für 33HE Schränke PRO in Breite 800 mm Mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (5 mm) 3-Punkt-Schließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar) Türöffnungswinkel 180° Lackierung (Stahlelemente) RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
true
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
false
Breite:
800 mm
Höhe:
1563 mm
EMV-Ausführung:
false
Werkstoff:
Glas
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schranktür, Zubehör, 33HE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.