Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür für PRO 42HE, B=800, Stahl perf., 1-teilig, SH, RAL7035, mit Schwenkhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     767-SO-S02260
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-TUR428P1.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Einteilige Stahltür, perforiert, für 42HE Schränke PRO in Breite 800 mm Perforationsgrad 80% 3-Punkt-Schließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar) Türöffnungswinkel 180° Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
true
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
false
Breite:
800 mm
Höhe:
1963 mm
EMV-Ausführung:
true
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Tür, Schwenkhebel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
62 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,50*
€ 252,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,76*
€ 252,20*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,91*
€ 258,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 217,60*
€ 260,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 240,72*
€ 279,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.