Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür für PRO 42HE, B=800, Stahl perf., 2-teilig, SH, RAL9005, mit Schwenkhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-TUR428P2.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-TUR428P2.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Geteilte Stahltür, perforiert, für 42HE Schränke PRO in Breite 800 mm Perforationsgrad 80% 3-Punkt-Schließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar) Türöffnungswinkel 180° Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür:
true
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
false
Breite:
800 mm
Höhe:
1963 mm
EMV-Ausführung:
true
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Tür, Schwenkhebel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,94*
€ 356,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.