Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für PRO 24HE, T=1000, 1-teilig, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-W240E.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-W240E.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Seitenwand für 24HE Schränke PRO in Tiefe 1000 mm Mit 2 x Vorreiberverschluss (Schließung T3 / 1333) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: Seitenwand, 1 x Schlüssel, Erdungskabel
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
true
Geeignet als Rückwand:
true
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1163 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Kabeleinführung:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Mit Schloss:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand, Wand, 24HE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.