Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für PRO 24HE, T=800, 1-teilig, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-PRO-W248E.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-W248E.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Seitenwand für 24HE Schränke PRO in Tiefe 800 mm Mit 2 x Vorreiberverschluss (Schließung T3 / 1333) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: Seitenwand, 1 x Schlüssel, Erdungskabel
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
true
Geeignet als Rückwand:
true
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1163 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Kabeleinführung:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Mit Schloss:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand, Wand, 24HE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 95,69*
€ 121,57*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,78*
€ 131,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 121,45*
€ 152,90*
62 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 219,06*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 198,43*
€ 237,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.