Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für PRO 33HE, T=600, 1-teilig, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-PRO-W336E.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-W336E.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Seitenwand für 33HE Schränke PRO in Tiefe 600 mm Mit 2 x Vorreiberverschluss (Schließung T3 / 1333) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: Seitenwand, 1 x Schlüssel, Erdungskabel
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
true
Geeignet als Rückwand:
true
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1563 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Kabeleinführung:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
33
Mit Schloss:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand, Wand, 33HE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,89*
€ 132,64*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,76*
€ 143,96*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 130,83*
€ 163,09*
62 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,87*
€ 237,54*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 218,16*
€ 258,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.