Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für PRO 47HE, T=800, 1-teilig, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-W478E.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-W478E.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Seitenwand für 47HE Schränke PRO in Tiefe 800 mm Mit 2 x Vorreiberverschluss (Schließung T3 / 1333) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: Seitenwand, 1 x Schlüssel, Erdungskabel
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
true
Geeignet als Rückwand:
true
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Mit Schloss:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand, Wand, 47HE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.