Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückte Frontblende mit 12 x LC Duplex Kupplung OM4, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-SB-FP-12SC-S-OM4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB-FP-12SC-S-OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
lwl-kupplung lc
lwl kupplung
efb-elektronik lwl-kupplung
Frontblende für 19" Spleißboxen bestückt mit LC-Duplex Kupplungen in den Kategorien OM3, OM4 und OS2.
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
EMV-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bestückte Frontblende, Glasfaser, Spleißbox, OM3, OM4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.