Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückte Frontblende mit 24 x SC Duplex Kupplung OM4 vertikal, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-SB-FP-24SC-D-V-OM4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB-FP-24SC-D-V-OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
lwl-kupplung sc
lwl kupplung
efb-elektronik lwl-kupplung
Frontblende für 19" Spleißboxen bestückt mit SC-Duplex Kupplungen in den Kategorien OM3, OM4 und OS2.
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
EMV-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bestückte Fronblende, Glasfaser, Spleißbox, OM3, OM4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.