Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückte 12 Port Frontblende mit 6 x LC Duplex Kupplung OM3 vertikal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-SB-FP-S-6SC-S-OM3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB-FP-S-6SC-S-OM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL-Kupplung
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
Frontblende für 19" Spleißboxen bestückt mit LC-Duplex Kupplungen in den Kategorien OM3, OM4 und OS2.
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
6
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
EMV-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bestückte Frontblende, OM3, OM4, OS2, Glasfaser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.