| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-SC353501J7M24-BL Herst.-Nr.: SC353501J7M24-BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die SFP+ Kupferlösung besteht aus zwei SFP+ Modulen und einem 100 Ohm Datenkabel. Die DAC SFP+ Kabel sind eine kostengünstige Alternative für Anwendungen mit kurzen Reichweiten für 8,5 Fibre Channel und 10 Gigabit Ethernet. Produktmerkmale • Bis zu 11 GBd bidirektionale Datenverbindungen • Konform mit 10 GFC • Konform zu SFF8431 • Konform zu IEEE 802.3ae Standard • Hot-plug-fähiger SFP+ • Verbessertes EMV-Design • Einzelstromversorgung 3,3V • Betriebstemperaturbereich: 0 ? bis 70 ?. Anwendung • 10GBASE Ethernet • 10 GFC • Serielle Datenübertragung Weitere Informationen: | | Ethernet: | false | Fast Ethernet: | false | Gigabit Ethernet: | false | 10 Gigabit Ethernet: | true | 40 Gigabit Ethernet: | false | Bauform: | MINI GBIC | Höhe: | 12.6 mm | Breite: | 13.9 mm | Tiefe: | 58.4 mm | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, InfiniBand Glasfaserkabel, InfiniBand LWL-Kabel, InfiniBand LWL-patchkabel, InfiniBand Kupferkabel, InfiniBand Netzwerkkabel, InfiniBand Patchkabel, SFP+ Kabel, alarmkabel, Spezialkabel, DAC, SFP+, 10G |
| | |
| |