Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechwerkzeug mit Splittersammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-VIEW-V10PRO
Hersteller:
     InnoEssentials
Herst.-Nr.:
     VIEW-V10PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen
Faserbrechwerkzeug für Spleißgeräte für Multimode und Singlemode Glasfasern. Features: Single Action Gerät Automatische Rotation der Klinge bis zu 60000 Brechvorgänge Digitaler Zähler Automatischer Faserresteauffang Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fusionsspleiß
Bauart:
Tischgerät
Für Singlemode 125 µm:
true
Für Multimode 125 µm:
true
Für POF-Fasern 1000 µm:
false
Für PCF/HCS-Fasern 230 µm:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Brechwerkzeug, Spleißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,45*
€ 1.083,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,20*
€ 1.056,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,50*
€ 1.013,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,81*
€ 985,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,32*
€ 952,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.