Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende 12 x SC Simplex/E2000® Simplex/MTRJ/LC Duplex, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-VSB-FP-12SC-S
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     VSB-FP-12SC-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf E2000...
Frontblenden mit SC Simplex/E2000® Simplex/MTRJ/LC Duplex, Ausbrüchen senkrecht Angeordnet für Standard 1HE EFB Spleißboxen
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
EMV-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Frontplatte, Verteilerplatte, SC simplex, Lichtwellenleiter, LWL-Frontplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.