Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfer Kabelzertifizierer 500MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-WX500
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     WX500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Funktionsmerkmale: Erweiterte Kabelzertifizierung bis 500 MHz Zertifizierung gemäß Industrienormen – Klasse D/E/EA und Kategorie 5e/6/6A Erfüllt die Präzisionsanforderungen gemäß TIA und ISO Stufe IIIe Zertifizierungstests von Rangierkabeln Testen von Industrial Ethernet mit RJ45- und M12-Konnektivität, E2E-Verbindungstests Erweiterte Berichterstellung und Dokumentation Kostengünstiger Kabelzertifizierer für Vor-Ort-Verkabelung und Industrial Ethernet Möglichkeit eines Upgrades zu WX4500 durch kostenpflichtiges Softwareupdate und Neukalibrierung Im Lieferumfang: 2 Messeinheiten, LOCAL und REMOTE 1 Paar Kanaladapter für CAT 6A, 1 Paar Link-Adapter für CAT 6A 2 Kopfhörer, Li-Ion-Akkus, Netzteile, USB-Stick, Transporttasche, Software für die Kalibrierungszertifizierung und Berichterstellung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Zusatzgerät anreihbar:
false
Mit Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.363,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.590,82*
€ 7.843,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.557,67*
€ 7.803,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.427,10*
€ 7.648,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.375,01*
€ 7.586,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.363,30*
€ 7.572,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softing
WX_AC_6ALCORD2
ab € 151,25*
Sonstiges
Softing
228003
ab € 3.719,21*
Sonstiges
Softing
228004
ab € 373,77*
Sonstiges
Softing
228005
ab € 496,66*
Sonstiges
Softing
228006
ab € 374,76*
Sonstiges
Softing
228013
ab € 168,56*
Sonstiges
Softing
228014
ab € 48,99*
Sonstiges
Softing
228017
ab € 840,63*
Sonstiges
Softing
228027
ab € 1.056,95*
Sonstiges
Softing
228029
ab € 1.050,75*
Sonstiges
Softing
228030
ab € 151,03*
Sonstiges
Softing
228031
ab € 128,65*
Sonstiges
Softing
228037
ab € 210,26*
Sonstiges
Softing
228038
ab € 194,86*
Sonstiges
Softing
228039
ab € 128,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.