Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimode-Glasfaser-Messmodul ,Encircled Flux (1 Paar) 850nm und 1300nm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
228079 | Multimode Glasfaser Messmodul Encircled Flux (1 Paar) für WireXpert 4500
228079 | Multimode Glasfaser Messmodul Encircled Flux (1 Paar) für WireXpert 4500
228079 | Multimode Glasfaser Messmodul Encircled Flux (1 Paar) für WireXpert 4500
Artikel-Nr.:
     C1752-WX_AD_EF_MM2
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     WX_AD_EF_MM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messmodul
Werkzeug
Psiber
Dient der standardkonformen Abnahmemessung strukturierter Gebäudeverkabelungen bei Frequenzbereichen von 1 bis 1600 MHz. Standards: ISO/IEC11801, Cenelec EN50173 und TIA568. • TP-Kabel Zertifizierung 1 bis 1600 MHz für Klasse: C / D / E / EA / F / FA / & Cat.3 / 5e / 6 / 6A / 7 / 7A • Bedienkonzept Dual Control System (DCS“TM“) mit zwei identischen Handgeräten • Autotest in unter 9 Sekunden • Hochpräzise - übertrifft TIA level IV Genauigkeit • Professioneller Dokumentationsgenerator • Schlagfestes Gehäuse, fall- und stoßsicheres Design, lange Batterielaufzeit Vollständige Glasfaser-Zertifizierung für MM und SM: Die optionalen WireXpert Glasfaser Messadapter erlauben eine vollständige Glasfaserzertifizierung für Multimode und Singlemode Installationen. Zwei-Wellenlängen Ende-zu-Ende Messungen für MM und SM Glasfasern unterstützt. Stromversorgung: • Auswechselbare / wiederaufladbare LI-Ion Akku ermöglichen bis zu 8 Stunden kontinuierlichen Betrieb • Externes Netzteil: 100..240V AC, wird an die Stromversorgungsbuchse des Gerätes angeschlossen Abmessungen: • Größe 232 x 126 x 86.7 mm, Gewicht ca 1.4 kg Speicher: • Mehr als 500 MByte (über 2000 Messungen) interner Flash Speicher • USB Flash Speicher (1 GB im Lieferumfang, 21 GB max.), ermöglichen flexibles Speichern der Messergebnisse
Weitere Informationen:
Geeignet für:
LWL
Ausführung:
sonstige
Anzeigeart:
LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Zusatzgerät anreihbar:
false
Mit Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.726,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1.873,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.944,89*
€ 4.694,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.917,28*
€ 4.661,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.802,53*
€ 4.525,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.747,86*
€ 4.459,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.726,15*
€ 4.434,12
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softing
228065
ab € 15.438,41*
Sonstiges
Softing
228070
ab € 8.277,47*
Sonstiges
Softing
228103
ab € 8.059,04*
Sonstiges
Softing
228280
ab € 9.263,43*
Sonstiges
Softing
228297
ab € 7.685,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.