| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1769-131-0573 Herst.-Nr.: 131-0573 EAN/GTIN: 8717496335852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Safescan 6165 G3 - Geldwaage - Geldwaage für sortierte Münzen und Banknoten für alle vorinstallierten Währungen
- Vorinstallierte Währungen: EUR, GBP, CHF, PLN, USD, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, HRK
- Weitere Währungspakete können kostenlos heruntergeladen werden
- Zählt lose Münzen und Banknoten, Münzrollen, Münzbeutel und gebündelte Banknoten
- Erkennt automatisch alle gängigen Münzrollen und zählt die verschiedenen Stückelungen zusammen
- Zählt Banknoten dank des adaptiven Zählsystems mit höchster Präzision
- Zählt alte und neue Versionen der gleichen Banknotenstückelung gemeinsam
- Kombiniert mit unserem kundenspezifischen Zubehör können Sie Ihre gesamte Kassenlade in kurzer Zeit zählen
- Zählt die hinzugefügten Münzen und Banknoten, bis der Becher oder Stapel entfernt wird
- Wechselt automatisch zur nächsten Stückelung, wenn der Becher oder Stapel entfernt wird
- Zeigt einen vollständigen Überblick über die Zählergebnisse pro Stückelung
- Kann den Startwert vom Endwert abziehen, um die Tagessummen zu berechnen
- Verknüpfung von Datum und Uhrzeit mit den Zählergebnissen durch integrierte Uhr
- Einen zweiten Münzbecher aus Ihrer eigenen Kassenlade kalibrieren, um den Zählvorgang zu beschleunigen
- Kann auch als Präzisionswaage mit einer Höchstlast von 1,5 kg verwendet werden
- Kompaktes, leises und benutzerfreundliches Design
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Tasten und des großen 4,1'‘-LCD-Displays
- Zählvorgang durch die Kombination von Safescan Kassenladen und Münzbechern beschleunigen
- Kostenlose Währungsaktualisierungen zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote oder Münze herausgegeben wird
- Inklusive kostenloser Safescan Geldzählsoftware zum Exportieren der Zählergebnisse und Installation von Währungs-Aktualisierungen
- Unterstützt bis zu 30 Stunden mobilen Einsatz mit der optionalen Batterie für den Safescan LB-205
- Kompatibel mit dem optional erhältlichen Thermodrucker Safescan TP-230
- In anderen Dokumentationen wird dieses Modell eventuell auch als Safescan 6165-S G3 bezeichnet
- Teilenummer: 131-0700
- Leistung: 110V ~ 240V
- Abmessungen: 22,6 x 14,2 x 7,6 cm
- Gewicht: 0,54 kg
- 14 Tage Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE-zertifiziert
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Geld-Waage, Geldwaage, Münzwaage, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münzzähler, Münzzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, G3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |