| |
|
| Artikel-Nr.: C181-14-8001.38 Herst.-Nr.: 14-8001.38 EAN/GTIN: 7612176089852 |
| | |
|
| | |
| Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen offen, grau blau Produktdetails: - elegante und funktionelle Box mit extrem schmalen Außenabmessungen
- ideal für den Einbau in Schränken und Regalen
- auch passend für USM Möbel und diverse Metallgestelle, 3 Boxen messen 729 mm in der Breite
- leichtgängige Schubladen
- inkl. Beschriftungsmaterial
- 100 % Recycling-Kunststoff
- blaue Schubladen aus Neumaterial
- Außenmaße: 243 x 335 x 323 mm (B x T x H)
- Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 49 mm (B x T x H)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation |
| | |
| |