Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Kunststoff
>
Artikel
Dufco Kunststoff-Bilderrahmen Deco Art, 13 x 18 cm, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-1410.20004
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
1410.20004
EAN/GTIN:
7612176083249
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen Deco Art, 13 x 18 cm, anthrazit
Produktdetails:
der Kunststoff-Bilderrahmen hat zusätzlich zu den zwei Aufhängern einen Steller.
Steller ermöglicht eine Platzierung des Rahmens im Quer- sowie Hochformat auf dem Tisch, Kommode etc.
dank der zwei Aufhängern lässt sich der Bilderrahmen im Quer- sowie Hochformat an die Wand montieren.
Maße: 13 x 18 cm
Farbe: anthrazit
... >
Bürobedarf
>
Styro
>
Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe:
Fotorahmen
,
Photorahmen
,
Bildhalter
,
Bilderrahmen
,
Bildrahmen Kunststoff
,
Portraitrahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,30*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dufco Kunststoff-Bilderrahmen Deco Art, 10 x 15 cm, anthrazit
Styro
1410.20001
ab € 3,10*
Ähnlich
Dufco Kunststoff-Bilderrahmen Deco Art, 10 x 15 cm, créme
Styro
1410.20002
ab € 3,10*
Ähnlich
Dufco Kunststoff-Bilderrahmen Deco Art, 10 x 15 cm, grüngrau
Styro
1410.20003
ab € 3,10*
Ähnlich
Dufco Kunststoff-Bilderrahmen Deco Art, 13 x 18 cm, créme
Styro
1410.20005
ab € 3,35*
Ähnlich
Dufco Kunststoff-Bilderrahmen Deco Art, 13 x 18 cm, grüngrau
Styro
1410.20006
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen