Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desq Monitorständer mit Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desq Monitorständer mit Schublade
Desq Monitorständer mit Schublade
Desq Monitorständer mit Schublade
Artikel-Nr.:
     C181-1481-00
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     1481-00
EAN/GTIN:
     8717249812951
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Desq Monitorständer mit Schublade

Produktdetails:

  • mit Tablet- und / oder Telefonhalter
  • höhenverstellbar durch mitgelieferte Stützen (9,3 - 13,3 - 17 cm)
  • nützliche Ablage auf beiden Seiten des Monitors für Stifte und Kleinmaterial
  • Kabelrinne auf der Rückseite
  • auch geeignet für Notebooks, Drucker und andere Bürogeräte
  • Tragkraft bis 15 kg
  • Material: ABS
  • Maße 550 x 350 x 175 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebookhalter, Notebookständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
1537-00
ab € 18,02*
Ähnlich
Hansa by styro
1539-00
ab € 12,94*
Ähnlich
Hansa by styro
1538-00
ab € 38,86*
Ähnlich
Hansa by styro
1506-00
ab € 14,14*
Ähnlich
Hansa by styro
1532-00
ab € 26,01*
Ähnlich
Hansa by styro
1531-00
ab € 21,74*
Ähnlich
Hansa by styro
h5070002
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.