Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Holz-Bilderrahmen
>
Artikel
Dufco Holz-Bilderrahmen Vintage "Relax", 24 x 22 cm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-1810.10004
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
1810.10004
EAN/GTIN:
7612176083188
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Holz-Bilderrahmen Vintage "Relax", 24 x 22 cm, schwarz
Produktdetails:
der Holz-Bilderrahmen mit Jute-Schnüren hat einen Aufhänger sowie einen Steller
die mitgelieferten kleinen Holzklammern ermöglichen das Befestigen von Fotos, Notizen und Sonstigem an den bereits angebrachten Schnüren
der Steller ermöglicht eine Platzierung der Rahmen im Hochformat auf dem Tisch, Kommode etc.
dank des Aufhängers lässt sich der Bilderrahmen im Hochformat auch an die Wand montieren
mit Schriftzug "Relax"
Maße: 24 x 22 cm
Farbe: schwarz
... >
Bürobedarf
>
Styro
>
Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe:
Fotorahmen
,
Photorahmen
,
Bildhalter
,
Bilderrahmen
,
Holzrahmen
,
Bildrahmen Holz
,
Portraitrahmen
,
Vintage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dufco Holz-Bilderrahmen Vintage, 18 x 23 cm, pastellblau
Styro
1810.10003
ab € 8,35*
Ähnlich
Dufco Holz-Bilderrahmen Vintage, 18 x 23 cm, pastellrosa
Styro
1810.10002
ab € 8,35*
Ähnlich
Dufco Holz-Bilderrahmen Vintage, 18 x 23 cm, schwarz
Styro
1810.10001
ab € 8,35*
Ähnlich
Dufco Holz-Bilderrahmen Vintage, 24 x 22 cm, pastellblau
Styro
1810.10006
ab € 8,98*
Ähnlich
Dufco Holz-Bilderrahmen Vintage, 24 x 22 cm, pastellrosa
Styro
1810.10005
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen