Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrokay Schubladenbox 12 Schubladen offen, 238 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrokay Schubladenbox 12 Schubladen offen, 238 mm
styrokay Schubladenbox 12 Schubladen offen, 238 mm
styrokay Schubladenbox 12 Schubladen offen, 238 mm
styrokay Schubladenbox 12 Schubladen offen, 238 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-20201-05
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     20201-05
EAN/GTIN:
     7612176102414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

styrokay Schubladenbox 12 Schubladen offen, weiss

Produktdetails:

  • feinste Abstufungen dank dem Höhenraster von nur 17 mm
  • Schubladen von 11 mm (100 Blatt), 29 mm (250 Blatt) und 45 mm (350 Blatt)
  • stapelbar und seitlich zu verbinden
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • B x T x H: 270 x 345 x 238 mm
  • Innenmaße Schublade: 230 x 318 mm
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, schubkastenschrank weiss, schubkastenschrank, Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
20103-05
ab € 116,57*
Ähnlich
Styro
20202-05
ab € 60,93*
Ähnlich
Styro
20203-05
ab € 69,14*
Ähnlich
Styro
20104-05
ab € 76,87*
Ähnlich
Styro
20106-05
ab € 91,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.