Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrobig Quadro Tower 28 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrobig Quadro Tower 28 Fächer
styrobig Quadro Tower 28 Fächer
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-228-0407.82
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0407.82
EAN/GTIN:
     7612176065863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

styrobig Quadro Tower Grundeinheit 28 Fächer (4 breit, 7 hoch)

Produktdetails:

  • große Sortierfächer für Dokumente und Pakete bis 280 x 380 mm (B x T)
  • jederzeit durch eine Aufbaueinheit erweiterbar (Art.Nr.: 228-1402.82)
  • rutschfeste Platzierung dank mitgelieferten Klebefüßen
  • einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
  • Böden grau / Seiten- und Rückwände transparent
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 1200 x 400 x 734 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Fach: 280 x 380 x 90 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage styro, postsortieranlage, Dokumentenstation, Dokumentensortierstation, Ablagestation, Ablagesystem, styrobig, Sortieranlage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,68*
Ähnlich
Styro
228-0403.82
ab € 141,84*
Ähnlich
Styro
228-0404.82
ab € 171,14*
Ähnlich
Styro
228-0405.82
ab € 195,60*
Ähnlich
Styro
228-0406.82
ab € 225,67*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,58*
Ähnlich
Styro
228-1402.82
ab € 80,36*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,87*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.