Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Schubladenbox
>
Artikel
Schubladenbox styroval 5 Schubladen geschlossen, oeko schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-23100-90
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
23100-90
EAN/GTIN:
7612176102131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 5 schübe geschlossen ...
schubladenbox
schubladenbox geschlossen
Schubladenbox styroval 5 Schubladen geschlossen, oeko schwarz
Produktdetails:
elegante und funktionelle Systembox mit extrem schmalen Außenabmessungen
ideal auch für den Einbau in Schränken und Regalen
leichtgängige Schubladen ohne Auszugssperre
Gehäuse aus 100% Polystyrol-Regenerat
Schübe aus Neumaterial
inkl. Beschriftungsmaterial
Maße: 246 x 335 x 323 mm (B x T x H)
Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 49 mm (B x T x H)
... >
Styro
>
Ablagemöglichkeiten
>
Schubladenboxen
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischbox
,
Formularbox
,
Sammelbox
,
Ablagebox
,
Ordnungsbox
,
Sortierbox
,
Schreibtischablage
,
Sortierstation
,
Ablagestation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schubladenbox styroval 3 Schubladen geschlossen, blau / oeko schwarz
Styro
23103-39
ab € 35,37*
Ähnlich
Schubladenbox styroval 3 Schubladen offen, okeo schwarz
Styro
23104-90
ab € 35,55*
Ähnlich
Schubladenbox styroval 5 Schbuladen offen, blau / oeko grau
Styro
23101-38
ab € 46,28*
Ähnlich
Schubladenbox styroval 5 Schubladen geschlossen, blau / oeko grau
Styro
23100-38
ab € 47,41*
Ähnlich
Schubladenbox styroval 5 Schubladen geschlossen, oeko grau
Styro
23100-85
ab € 47,17*
Ähnlich
Schubladenbox styroval 6 Schubladen offen, oeko grau
Styro
23105-85
ab € 44,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen