Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval 5 Schbuladen offen, blau / oeko schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox styroval 5 Schbuladen offen, blau / oeko schwarz
Schubladenbox styroval 5 Schbuladen offen, blau / oeko schwarz
Schubladenbox styroval 5 Schbuladen offen, blau / oeko schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-23101-39
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     23101-39
EAN/GTIN:
     7612176112123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox styro blau
schubladenbox
schubladenbox offen

Schubladenbox styroval 5 Schbuladen offen, blau / oeko schwarz

Produktdetails:

  • elegante und funktionelle Systembox mit extrem schmalen Außenabmessungen
  • ideal auch für den Einbau in Schränken und Regalen
  • leichtgängige Schubladen ohne Auszugssperre
  • Gehäuse aus 100% Polystyrol-Regenerat
  • Schübe aus Neumaterial
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 246 x 335 x 323 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 49 mm (B x T x H)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
23103-85
ab € 35,58*
Ähnlich
Styro
23104-90
ab € 35,57*
Ähnlich
Styro
23101-38
ab € 46,19*
Ähnlich
Styro
23101-90
ab € 46,37*
Ähnlich
Styro
23100-38
ab € 47,34*
Ähnlich
Styro
23105-85
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.