| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C181-268-0204.98 Herst.-Nr.: 268-0204.98 EAN/GTIN: 7612176107815 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | styrodoc duo Grundeinheit 8 Fächer Standard schwarz / grau Produktdetails: - nachträglich erweiterbar
- einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 485 x 331 x 293 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile schwarz / Boden grau
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, styro schubladenbox 8 schübe, schubladenbox, styroval schubladenbox, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |