Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Grundeinheit 15 Fächer schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Grundeinheit 15 Fächer schwarz / grau
styrodoc trio Grundeinheit 15 Fächer schwarz / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0305.98
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0305.98
EAN/GTIN:
     7612176104494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc trio Grundeinheit 15 Fächer schwarz / grau

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 363 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile schwarz / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0305.38
ab € 69,52*
Ähnlich
Styro
268-0305.88
ab € 75,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.