| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C181-268-0322.99 Herst.-Nr.: 268-0322.99 EAN/GTIN: 7612176102308 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo schwarz / schwarz Produktdetails: - nachträglich erweiterbar
- einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 723 x 331 x 293 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 127 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile schwarz / Boden schwarz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagesystem styro 6 fächer, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |