| |
|
| Artikel-Nr.: C181-268-202221.88 Herst.-Nr.: 268-202221.88 EAN/GTIN: 7612176112635 |
| | |
|
| | |
| styrodoc duo Kombieinheit 4 Fächer Standard, 2 Fächer Jumbo grau / grau Produktdetails: - 4 Fächer Standard mit einer Innenhöhe von 57 mm
- 2 Fächer Jumbo mit einer Innenhöhe von 127 mm
- nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 485 x 331 x 293 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57/127 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile grau / Boden grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |