Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc System-Schublade taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc System-Schublade taupe
styrodoc System-Schublade taupe
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-405.75
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-405.75
EAN/GTIN:
     7612176081436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

styrodoc System-Schublade taupe inkl. Unterteilungs-Set schwarz

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und
  • IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • für alle styrodoc-Einheiten mit Fachhöhe 57 mm jederzeit nachrüstbar
  • 3 verschiedene Unterteilungssets verfügbar
  • jede Schublade inkl. 1 Längs- und 2 Querstegen
  • weitere Längs- und Querstege können als Zubehör bestellt werden
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Farbe: Schublade taupe / Unterteilungs-Set schwarz
  • Gewicht: 417 g
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Schubladenunterleiung, styrodoc, styrodoc Schublade, styrodoc System-Schublade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-405.35
ab € 8,07*
Ähnlich
Styro
268-405.26
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.27
ab € 9,33*
Ähnlich
Styro
268-405.65
ab € 9,38*
Ähnlich
Styro
268-405.57
ab € 9,36*
Ähnlich
Styro
268-405.17
ab € 9,36*
Ähnlich
Styro
268-405.54
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.38
ab € 9,34*
Ähnlich
Styro
268-405.19
ab € 9,38*
Ähnlich
Styro
268-405.53
ab € 9,34*
Ähnlich
Styro
268-405.95
ab € 8,02*
Ähnlich
Styro
268-405.36
ab € 9,36*
Ähnlich
Styro
268-405.05
ab € 8,08*
Ähnlich
Styro
268-405.18
ab € 9,36*
Ähnlich
Styro
268-420.95
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.