Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrogreenbox schwarz / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrogreenbox schwarz / schwarz
styrogreenbox schwarz / schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-275-8420.991
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8420.991
EAN/GTIN:
     7612176072977
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 5 schübe
schubladenbox
styroval schubladenbox

styrogreenbox schwarz / schwarz

Produktdetails:

  • elegante Schubladenbox mit 5 Schubladen
  • leichtgängige Schubladen mit Auszugssperre
  • stapelbar ohne Verbindungsteile
  • Maße: 270 x 340 x 255 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 234 x 323 x 38 mm (B x T x H)
  • Material: 100% Polystyrol-Regenerat
  • Gehäuse schwarz, Schübe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.