| |
|
| Artikel-Nr.: C181-275-8427.181 Herst.-Nr.: 275-8427.182 EAN/GTIN: 7612176111836 |
| |
|
| | |
| styrobox Schubladenbox grau / anthrazit Produktdetails: - Schubladenbox mit 5 Schubladen
- leichtgängige Schubladen mit Auszugssperre
- stapelbar ohne Verbindungsteile
- Maße: 270 x 340 x 255 mm (B x T x H)
- Innenmaße Schublade: 234 x 323 x 38 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, schubladenbox grau mit 5 schubladen, schubfach schrank, schubkastenschrank grau, Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation |
| | |
| |