Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Schubladenbox
>
Artikel
Schubladenbox styroswingbox grau / anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-275-8430.181
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
275-8430.181
EAN/GTIN:
7612176089609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox grau mit 5 schubladen
schubladenbox
styroval schubladenbox
Schubladenbox styroswingbox grau / anthrazit
Produktdetails:
elegante Box mit 5 Schubladen in trendigen Farben
Schubladen mit Auszugssperre
stapelbar ohne Verbindungsteile
Maße: 270 x 340 x 255 mm (B x T x H)
Innenmaße Schublade: 234 x 323 x 38 mm (B x T x H)
Material: Polystyrol
... >
Styro
>
Ablagemöglichkeiten
>
Schubladenboxen
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischbox
,
Formularbox
,
Sammelbox
,
Ablagebox
,
Ordnungsbox
,
Sortierbox
,
Schreibtischablage
,
Sortierstation
,
Ablagestation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schubladenbox styroswingbox grau / apricot
Styro
275-8430.4181
ab € 27,23*
Ähnlich
Schubladenbox styroswingbox grau / aqua
Styro
275-8430.5281
ab € 27,40*
Ähnlich
Schubladenbox styroswingbox grau / blau
Styro
275-8430.351
ab € 25,48*
Ähnlich
Schubladenbox styroswingbox grau / cornflower
Styro
275-8430.6281
ab € 27,20*
Ähnlich
Schubladenbox styroswingbox grau / cranberry
Styro
275-8430.2281
ab € 25,51*
Ähnlich
Schubladenbox styroswingbox grau / gecko
Styro
275-8430.5181
ab € 27,33*
Ähnlich
Schubladenbox styroswingbox grau / grau
Styro
275-8430.881
ab € 25,44*
Ähnlich
Schubladenbox styroswingbox grau / taubenblau
Styro
275-8430.3681
ab € 29,79*
Ähnlich
Schubladenbox styroswingbox grau / taupe
Styro
275-8430.7581
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen