Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroswingbox light transparent / multi-color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox styroswingbox light transparent / multi-color
Schubladenbox styroswingbox light transparent / multi-color
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-275-8430.2624
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.2624
EAN/GTIN:
     7612176090001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox

Schubladenbox styroswingbox light NEONline transparent / multi-color

Produktdetails:

  • pfiffige Box mit 5 Schubladen in Neon-Farben für leuchtende Akzente
  • Schubladen mit Auszugssperre
  • stapelbar ohne Verbindungsteile
  • Maße: 270 x 340 x 255 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 234 x 323 x 38 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.2691
ab € 28,88*
Ähnlich
Styro
275-8430.2164
ab € 28,94*
Ähnlich
Styro
275-8430.2564
ab € 28,85*
Ähnlich
Styro
275-8430.2464
ab € 28,74*
Ähnlich
Styro
275-8430.2264
ab € 28,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.