| |
|
| Artikel-Nr.: C181-30-1060.952 Herst.-Nr.: 30-1060.952 EAN/GTIN: 7612176109918 |
| | |
|
| | |
| styropen Stifteköcher schwarz Produktdetails: - transparenter Einsatz mit 3 verschieden tiefen Fächern für Schreibgeräte, Büroklammern, etc.
- hält Ordnung auf dem Schreibtisch
- solide Ausführung - Wandstärke 3,5 mm
- perfekte Verarbeitung: swiss made
- Maße: 270 x 49 x 94 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftehalter schwarz plastik, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Ablagefach, Ablageschale, Büroablage, Schreibtischköcher, Schreibtischablage, Schreibtischorganisation |
| | |
| |