Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Vario Plus weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Vario Plus weiss
LED Tischleuchte Vario Plus weiss
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.656.SPEZ
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.656.SPEZ
EAN/GTIN:
     7612176090445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Vario Plus weiss

Produktdetails:

  • moderne und multifunktionelle LED Leuchte
  • Lichtintensität ist stufenlos dimmbar
  • mit USB-Anschluß (5 V 1.2 A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten
  • 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2700 - 6400 Kelvin
  • magnetischer Mobilgeräte-Halter kann bei Bedarf am Fuß befestigt werden
  • mit Klebepads zur Erkennung bei Berührung (bei Bedarf)

Technische Daten:

  • Leistung: 10,5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1000h
  • Spannung Input: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 900 Lumen
  • Lichtausbeute: 86 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 2700 - 6400 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 2200 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 40000 Stunden
  • Ausladung: max. 650 mm
  • Höhe: max. 540 mm
  • Armlänge: 170 mm x 330 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 200 mm
  • Leuchtenkopf: 465 mm Länge x 44 mm Breite
  • Nettogewicht: 1,4 kg
  • Material: ABS, Metall
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: vario0000066x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Kabellänge: 150 cm
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010667
ab € 101,36*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.669
ab € 101,42*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010668
ab € 103,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.