Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Flower taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Flower taubenblau
LED Tischleuchte Flower taubenblau
LED Tischleuchte Flower taubenblau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.683
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.683
EAN/GTIN:
     7612176078344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Flower taubenblau

Produktdetails:

  • bringt Farbe und Licht auf den Schreibtisch von Kindern oder Junggebliebenen
  • 2-in-1: Anwendung als Leuchte sowie als Stifteköcher
  • dank dem Schwanenhalsarm ist der Leuchtenkopf in alle Richtungen positionierbar
  • Ein-/Ausschalter am Leuchtenkopf

Technische Daten:

  • Leistung: 3 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 200 Lumen
  • Farbtemperatur: 3600 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 660 Lux (Messabstand 30 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 20000 Stunden
  • Höhe: max. 475 mm
  • Armlänge: 250 mm
  • Fuß / Köcher: Ø 80 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 70 mm
  • Kabellänge: 180 cm
  • Nettogewicht: 660 g
  • Material: ABS, Metall
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse G
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.684
ab € 9,97*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.682
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.