Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte E-Motion silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte E-Motion silber
LED Tischleuchte E-Motion silber
LED Tischleuchte E-Motion silber
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.688
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.688
EAN/GTIN:
     7612176079587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Arbeitsplatzlampe

LED Tischleuchte E-Motion silber

Produktdetails:

  • moderne LED-Leuchte aus Aluminium und ABS
  • Ein- und Ausschalten durch Handbewegung dank Sensorschalter am Kopf
  • stufenlos dimmbar inkl. Memory-Funktion
  • 3 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar (3300, 5000 und 6500 Kelvin)
  • Kopf in alle Richtungen drehbar dank Kugelgelenk

Technische Daten:

  • Leistung: 9 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000h
  • Spannung Input: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 585 Lumen
  • Lichtausbeute: 68 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 3300, 5000, 6500 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 1400 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 20000 Stunden
  • Ausladung: max. 650 mm
  • Höhe: max. 750 mm
  • Armlänge: 405 mm x 270 mm
  • Leuchtenfuß: 210 mm Länge x 180 mm Breite
  • Leuchtenkopf: 150 mm Länge x 107 mm Breite
  • Nettogewicht: 1,45 kg
  • Material: Aluminium, ABS
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: emoti0000068x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Kabellänge: 130 cm
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.