Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Blossom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Blossom
LED Tischleuchte Blossom
LED Tischleuchte Blossom
LED Tischleuchte Blossom
LED Tischleuchte Blossom
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.692
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.692
EAN/GTIN:
     7612176079747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Blossom silber

Produktdetails:

  • professionelle LED-Arbeitsplatzleuchte
  • 5-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf inkl. Memory-Funktion
  • Doppelarm für große Ausladung
  • vielseitig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts
  • klares, neutralweißes Licht

Technische Daten:

  • Leistung: 6,7 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 372 Lumen
  • Lichtausbeute: 56 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 1218 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 90
  • Lebensdauer: 20000 Stunden
  • Ausladung: max. 770 mm
  • Höhe: max. 750 mm
  • Armlänge: 465 x 295 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 180 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 105 mm
  • Kabellänge: 220 cm
  • Nettogewicht: 1,15 kg
  • Material: Aluminium, Stahl, PC
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse G
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.