Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Splash himbeer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Splash himbeer
LED Tischleuchte Splash himbeer
LED Tischleuchte Splash himbeer
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.713
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.713
EAN/GTIN:
     7612176082846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Splash himbeer

Produktdetails:

  • pfiffige LED-Leuchte sorgt für Farbtupfer am Schreibtisch
  • Lichtintensität ist 3-stufig dimmbar dank Touch-Dimmer am Leuchtenfuß
  • flexibler Schwanenhalsarm für perfekte Positionierung
  • erhältlich in fünf trendigen Farben

Technische Daten:

  • Leistung: 5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 300 Lumen
  • Lichtausbeute: 67 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 1200 Lux (Messabstand 30 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 25000 Stunden
  • Ausladung: max. 280 mm
  • Höhe: max. 330 mm
  • Armlänge: 320 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 130 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 105 mm
  • Kabellänge: 160 cm
  • Nettogewicht: 660 g
  • Material: ABS, Metall
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Modellkennung: splas0000071x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.711
ab € 19,26*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.712
ab € 19,33*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.710
ab € 19,27*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.714
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.