Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Magic Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Magic Plus
LED Tischleuchte Magic Plus
LED Tischleuchte Magic Plus
LED Tischleuchte Magic Plus
LED Tischleuchte Magic Plus
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.716
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.716
EAN/GTIN:
     7612176083638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Magic Plus schwarz

Produktdetails:

  • 2 in 1: multifunktionelle LED Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät
  • Wireless-Charging-fähige Geräte können kabellos über die Induktions-Ladefläche geladen werden
  • zusätzliche USB-Ladefunktion (5 V 2.1 A)
  • 5-Stufen-Dimmer am Leuchtenarm, inkl. Memory-Funktion
  • 3 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar von warmweiß bis tageslichtweiß

Technische Daten:

  • Leistung: 10 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 500 Lumen
  • Lichtausbeute: 50 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 3000, 4500, 6000 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 1800 Lux (Messabstand 35 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 500 mm
  • Höhe: max. 420 mm
  • Armlänge: 365 mm
  • Leuchtenfuß: 185 mm Länge x 125 mm Breite
  • Leuchtenkopf: 310 mm Länge x 40 mm Breite
  • Kabellänge: 180 cm
  • Nettogewicht: 975 g
  • Material: Aluminium, Eisen, ABS, EVA
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: magic00000716
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate /li>
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.