Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Galaxyit schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte Galaxyit schwarz
LED Stehleuchte Galaxyit schwarz
LED Stehleuchte Galaxyit schwarz
LED Stehleuchte Galaxyit schwarz
LED Stehleuchte Galaxyit schwarz
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.801
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.801
EAN/GTIN:
     7612176089296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte Galaxyit schwarz

Produktdetails:

  • der Touch-Dimmer und Farbwechsel-Schalter an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit und der Farbtemperatur, sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte
  • starke indirekte Beleuchtung und sanftes Effektlicht am Rand
  • hohe Energieeffizienz für ein elegantes und wirtschaftliches Produkt
  • angenehme, blendfreie und homogene Lichtverteilung

Technische Daten:

  • Leistung: 45 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 45 kWh/1000h
  • Spannung: 200 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 5400 Lumen
  • Lichtausbeute: 120 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 3000 - 5700 Kelvin (stufenlos verstellbar)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • UGR (Unified Glare Rating): < 10
  • Lebensdauer: 50000 Stunden (L 80)
  • Höhe: 1900 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 240 mm x 8 mm Höhe
  • Leuchtenkopf: Ø 298 mm x 28 mm Höhe
  • Leuchtenstange: Ø 30 mm oberer Teil, Ø 60 mm unterer Teil
  • Kabellänge: 200 cm, ansteckbar an der Stange
  • Nettogewicht: 6,5 kg
  • Material: Aluminium, Stahl, PC, PMMA
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D (indirekt) / D (Rand)
  • Modellkennung: galax0001080x (indirekt) / galax0002080x (Rand)
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehlampe 6000k, arbeitsplatzstandleuchte led, arbeitsplatzstandleuchte 6500k, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Deckenfluter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,94*
€ 377,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,98*
€ 351,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.800
ab € 263,96*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.728
ab € 260,14*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.727
ab € 261,15*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.051
ab € 395,29*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.050
ab € 393,20*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.803
ab € 223,87*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.802
ab € 224,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.