Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bildschirmleuchte Flash schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bildschirmleuchte Flash schwarz
LED Bildschirmleuchte Flash schwarz
LED Bildschirmleuchte Flash schwarz
LED Bildschirmleuchte Flash schwarz
Energieeffizienzlabel
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5011.004
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.004
EAN/GTIN:
     7612176092265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Bildschirmleuchte Flash schwarz

Produktdetails:

  • LED Bildschirm Leuchte mit unabhängiger Beleuchtung der Haupt- und Rückseite
  • Touch Schalter am Leuchtenkopfende (rechts für Hauptlicht, links für Rückseitelicht)
  • Verscheidene Stufen der Farbtemperatur wählbar (Sequenz ON / 1 / 2 / 3 / OFF)
  • Memory-Funktion
  • Leuchtenkopf ist 270° drehbar
  • Für eine Bildschirmdicke von 0,5 bis 3,2 cm

Technische Daten:

  • Leistung: 5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Spannung: Input: DC 5 V, 1 A
  • Lichtstrom: 170 Lumen
  • Lichtausbeute: 34 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 3100, 4200, 6400 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 360 Lux (Messabstand 40 cm) Hauptlicht
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 90 Hauptlicht, > 80 Rückseitenlicht
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Bildschirm: für 0,5 - 3,2 cm dicke Bildschirme
  • Leuchtenkopf: 410 mm Länge
  • USB-Kabellänge: 150 cm
  • Nettogewicht: 370 g
  • Material: ABS, Eisen
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F - Hauptlicht, G - Rückseitenlicht
  • Modellkennung: flash00110004 Hauptlicht, flash00120004 Rückseitenlicht
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.